Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre10 po
- Taille de l’arbre10 po
- Diamètre du trou central10 po
- Diamètre20 po
- Dimensions20 x 3 x 10 po / 253 x 254 mm
- Diamètre du disque20 po
- Taille du trou10 po
- Diamètre extérieur20 po
- Diamètre total20 po
- Épaisseur globale3 po
- Diamètre du tampon20 po
- Profondeur encastrée3/4 po
- Diamètre encastré12-1/4 po
- Épaisseur3 po
- Poids53.75 lb
- Diamètre de la roue20 po
- Épaisseur de la roue3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifMeules de surface/cylindriques, meules de précision
- ApplicationMeulage cylindrique, élimination des stocks, meulage de surface
- CouleurBrun
- Finition couleurBrun
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Couleur du disqueBrun
- ECCNEAR99
- GradeI
- Grade de grainI
- Numéro de grain46
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66253058315
- Numéro CUP du fabricant662530583158
- Application du matérielAcier inoxydable série 400 , aciers au carbone durs, aciers au carbone souples, aciers à outils, aluminium, fonte, fonte ductile, fer gris
- Rpm max.1450 tr/min
- Quantité du colis1
- Types de produitsMeules de surface/cylindriques, meules de précision
- SérieGémeaux
- FormeType 07
- SpécificationGEMINI 46-I
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- Forme de pierreType 07
- TypeType 07
- CUP_NON66253058315
- Type de roueType 07
Aperçu
- Meule à deux côtés encastrée de type 07 avec abrasif en oxyde d’aluminium spécialement mélangé pour de nombreuses applications de meulage de surface
- Adhérence poreuse pour une coupe à froid sur les zones de contact moyennes à larges
- dégagement élevé des copeaux et retrait des stocks
- Des taux de meulage plus rapides éliminent les stocks
- des taux plus bas produisent des finitions plus fines
- Bon choix lorsqu’une vaste gamme de pièces est mise à la terre sur une machine