Motion
69722

VIKAN
69722

Grattoir en acier inoxydable de 3 po Remco - Vert
N° D’ARTICLE MI08211276
N° MFR69722
Prix9.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
69722

Grattoir en acier inoxydable de 3 po Remco - Vert
N° D’ARTICLE MI08211276
N° MFR69722
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
Prix9.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Comprend
    1 grattoir
  • Numéro CUP du fabricant
    812904028697
  • Matériel
    Acier inoxydable et polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
PANIER SS 69722 3 PO, VERT
  • Le grattoir en acier inoxydable à code de couleur de Remco est une excellente solution pour éliminer les débris tenaces des surfaces lisses
  • La lame biseautée du grattoir déloge la pâte séchée, les amidons, le chocolat et les aliments brûlés
  • Le grattoir est entièrement fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA, ce qui le rend sûr pour le contact avec les aliments
  • Sa lame striée et sa poignée ergonomique résistent à une utilisation intensive et répétée.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good