Spécifications
Dimensions
- Longueur d’onde impaire400 nm
- TailleUniverselle
Détails
- Lentille dioptriqueS.O.
- Se porte par-dessus les lunettesNon
- Couleur du cadreCharbon/Hi-Vis
- Famille de couleurs de cadreGris
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreCharbon/Bonjour Vis
- Matériau des branches du cadreÉlastomère thermoplastique
- Code d’harmonisation9004.90.0010
- Revêtement de lentilleTruShield : intérieur antibuée, extérieur anti-égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleS.O.
- Style de lentilleCélibataire
- Numéro de stock du fabricant11-22001-02
- Numéro CUP du fabricant812013029387
- Cadre en métalNon
- Type de pièce sonoreDifficile
- Gamme de produitsLunettes HexArmor
- SérieLT400
- Normes respectéesANSI Z87.1.2015, résistance aux chocs élevée Z87+, CSA Z94.3 et CE EN166
- Matériau de la sangleS.O.
- Couleur du branchesHaute visibilité et gris
- Style de branchesFlexible
- CUP_NON812013029387
Aperçu
- Lentille panoramique avec protecteurs latéraux intégrés et protège-front pour une couverture et une protection totales Lentilles sans rebord avec champ de vision large Bras latéraux à rail ouvert pour accessoires fonctionnels Protection UV à 100 % et sans métal La géométrie et les bras latéraux novateurs des lentilles assurent un ajustement parfait pour la plupart des formes de visage Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CSA Z94.3 et CE EN166