Spécifications
Dimensions
- Longueur14 po
Details
- Chaleur de contact ANSINiveau 2
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- CouleurOrange
- Type de vêtementRésistant aux coupures
- Comprend un trou pour le pouceN’a pas de trou pour le pouce
- MatérielKevlar
- Type de produitManchons de protection
- CUP_NON45143633609
Aperçu
Description du fabricant
9174O 14" ORANGE KEVLAR SLEEVE W ELBOW
- Fil d’ingénierie DuPont™ Kevlar® orange haute visibilité breveté
- Tricot sans couture de calibre 7
- Goussets pour plus d’extensibilité
- Disponible en format 14 et 18 pouces, et 14 et 18 pouces avec fente pour le pouce
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View brochure
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View brochure
MCR Safety GlassesKlondike KD7R Series safety glasses feature a half-frame design with integral TPR brow and adjustable lens angle. They include soft bonded nose and temple pads for comfort and lens and anti-fog options, including UV420 protection.
View flyer
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View flyer