Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Chaleur de contact ANSINiveau 3
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA4
- Produit chimique contre le cancerCancer et dommages à la reproduction
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementLatex
- CouleurOrange
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de latex
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar
- CUP_NON45143635276
Aperçu
Description du fabricant
9178LOS MOUSSE DE KEVLAR ORANGE/LATEX ORANGE
- Fil technique DuPont™ Kevlar® orange haute visibilité breveté
- L’orange haute visibilité améliore la sensibilisation à la sécurité
- La coquille légère sans couture procure de la dextérité et du confort
- Le revêtement en mousse de latex orange permet une prise collante et une sensation de toucher
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View brochure
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View brochure
MCR Safety GlassesKlondike KD7R Series safety glasses feature a half-frame design with integral TPR brow and adjustable lens angle. They include soft bonded nose and temple pads for comfort and lens and anti-fog options, including UV420 protection.
View flyer
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View flyer