Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA1
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA2
- Produit chimique contre le cancerCancer et dommages à la reproduction
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts sans revêtement
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Matériau de la doublure/du revêtementCuir synthétique
- CUP_NON45143765379
Aperçu
- Bracelet-manchette à enfiler « HyperFit »
- Région des jointures super extensible pour une plus grande flexibilité
- Paume en cuir synthétique compatible avec les écrans tactiles
- Poignets élastiques pour un ajustement serré
- Entrejambe de pouce renforcé
- Logo réfléchissant au dos pour plus de sécurité
- Lavable à la machine. Ne pas sécher à la machine
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire