Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- Chaleur de contact ANSINiveau 3
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA3
- Produit chimique contre le cancerCancer et dommages à la reproduction
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPaume en cuir synthétique/Arrière en TPR
- CouleurBrun / Camouflage / Jaune
- Type de poignetCrochet et boucle
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts en cuir synthétique / Paume et doigts recouverts de TPR
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Matériau de la doublure/du revêtementThinsulate
- CUP_NON45143640997
Aperçu
- Paume synthétique robuste qui résiste aux écrans tactiles et qui offre un taux d’abrasion élevé de 4
- Lames Shadow Grass® motif® matériau respirant au dos
- La paume est renforcée avec du matériau D3O® pour aider à l’impact et aux vibrations
- Les fourchettes et la fourche du pouce sont renforcées avec un matériau en peau de chèvre miel doré pour la dextérité et la résistance
- TPR havane pour une protection dorsale complète
- Ce gant offre un excellent ajustement avec une fermeture à boucles et à crochets ajustables au poignet
- Le panneau d’identification de l’utilisateur permet au travailleur de marquer ses propres gants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation