Motion
PD2906XXL

MCR SAFETY
PD2906XXL

Gants de mécanicien résistants aux coupures Predator. - Taille 2X-Large, paume en PVC/revêtement en TPR
N° D’ARTICLE MI08213474
N° MFRPD2906XXL
Price$20.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
PD2906XXL

Gants de mécanicien résistants aux coupures Predator. - Taille 2X-Large, paume en PVC/revêtement en TPR
N° D’ARTICLE MI08213474
N° MFRPD2906XXL
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
Price$20.78/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Details

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 1
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Cote d’impact Ansi Isea
    A1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A2
  • Produit chimique contre le cancer
    Cancer et dommages à la reproduction
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Paume en PVC/Arrière en TPR
  • Couleur
    Noir / Lime haute visibilité / Rouge
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Mot-clé de description
    Paume en PVC/revêtement en TPR
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • CUP_NON
    45143597093

Aperçu

Description du fabricant
PD2906XXL PRÉDATEUR MT À GLISSEMENT SUR HV LIME,
  • Paume en cuir synthétique enduit de PVC texturé
  • Dos en élasthanne bidirectionnel lime haute visibilité
  • Bande de roulement de pneu en instance de brevet complet TPR sur le dos de la main
  • Entrejambe de pouce renforcé
  • Poignets légers à enfiler avec panneau d’identification Fourchette en cuir synthétique pour plus de respirabilité et de confort

You May Also Like