Motion
01M549
PERCEUSE Prentice 49/64 po SST+ 135° 1/2 po
N° D’ARTICLE MI08213551
N° MFR01M549
Prix146.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PERCEUSE Prentice 49/64 po SST+ 135° 1/2 po
N° D’ARTICLE MI08213551
N° MFR01M549
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
Prix146.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    49/64 po
  • Longueur de cannelure
    3-1/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Acier inox bronze
  • Matériel
    Mélange de cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Nombre de cannelures
    2
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Type de tige
    Tige réduite de 3 plats
  • Spécification
    Pour acier à haute résistance
  • CUP_NON
    662980380079

Aperçu

Description du fabricant
01-M-549 MÈCHE DE PERÇAGE DE PRENTICE
  • Les méplats 3 sur la tige empêchent le glissement à l’intérieur du mandrin; percent plus de trous, plus rapidement; la géométrie exclusive des points élimine le pré-perçage; traitement de surface spécial en acier inox bronze; à utiliser sur : acier doux, métal non ferreux, acier inoxydable; SST+ ½ po Prentice sont des mèches de grand diamètre robustes pour une utilisation dans les perceuses portatives, les perceuses à colonne et les perceuses à base magnétique avec une capacité de mandrin de ½ po. Leurs pointes extra-dures permettent le perçage de plusieurs autres trous entre les affûtages. Ils sont fabriqués avec un mélange de cobalt pour une durée de vie plus longue.