Motion
SBKCFWA732-300EP-B5-GS

BOSTON GEAR
SBKCFWA732-300EP-B5-GS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08216695
N° MFRSBKCFWA732-300EP-B5-GS
Prix7,078.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCFWA732-300EP-B5-GS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08216695
N° MFRSBKCFWA732-300EP-B5-GS
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
Votre prix7,078.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    300:1
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    80.1 lb, 36.33 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H12526-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCFWA732-300EP-B5-GS