Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexion1/4 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316 électropoli
- Type de finFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de la vanneAcier inoxydable
- Type de vanneFemme-femme
Aperçu
- La conception de blocage et de purge permet de purger la pression sans perturber l'installation permanente de la tuyauterie, permettant un retrait ou un remplacement rapide et facile des instruments
- 100 % d'hélium testé à 1 x 10<sup>-4</sup> ml/s pour une performance et une fiabilité garanties
- La tige anti-déflagration fournit un joint de tige secondaire en position complètement ouverte