Motion
4MXT X50FT

GATES RUBBER CO
4MXT X50FT

Flexible hydraulique - DI 1/4 po, DI 0.56 po, pression de service 6000 psi, pression d'éclatement 24000 psi/ 1654.7 bar, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08224267
N° MFR4MXT X50FT
Prix430.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4MXT X50FT

Flexible hydraulique - DI 1/4 po, DI 0.56 po, pression de service 6000 psi, pression d'éclatement 24000 psi/ 1654.7 bar, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08224267
N° MFR4MXT X50FT
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
Prix430.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    1.5 po / 38.1 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.56 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    24000 psi / 1654.7 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile, PVC Caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Numéro CUP du fabricant
    770075786528
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le modèle MXT s’est conçu pour relever les défis en constante évolution de nos clients en matière d’applications. Grâce à la science des matériaux et à l’innovation des procédés, combinée à une construction en instance de brevet, Gates offre maintenant une nouvelle solution hydraulique plus légère, plus résistante et plus flexible. Fabriqué avec un renforcement haute performance et un caoutchouc de haute qualité résistant à l'abrasion, MXT s'avère un produit de première qualité universellement applicable offrant des performances supérieures aux normes de l'industrie.
  • Type de renforcement
    Tresse métallique en acier haute résistance
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique MXT
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    770075786528
  • Pression de service
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
4MXTX50FT 4657-9928