Spécifications
Dimensions
- Hauteur du corps1.65 po
- Largeur de la carrosserie1.250 po
- Diamètre de la manille0.1700 po
- Dégagement vertical1.000 po
Details
- Détails supplémentairesGardez une longueur d’avance sur la technologie. Les cadenas de verrouillage SafeKey de Brady, exclusifs à Brady, offrent une précision ultime et une sécurité avancée des clés dans votre programme de verrouillage.
- Matériau du corpsNylon
- Couleur de la carrosserie/du pare-chocsBleu
- Corps ou pare-chocs coloréCorps coloré
- Revêtement de finitionNylon non conducteur
- Texte d’en-têteDANGER VERROUILLÉ
- Comprend(1)Clé, (1)Verrouillage
- Mécanisme cléLame linéaire SafeKey
- Conservation des clésNon
- Type de cléDifférent saisi
- Langue de l’étiquetteAnglais, français, espagnol
- Numéro de catalogue du fabricant150183
- Numéro CUP du fabricant754473609986
- Nombre maximal de codes d’activation différents100000
- Température de service maximale250 °F
- Température de service min.-30 °F
- Nombre d’épingles6
- Matériau de manillePlastique
- Légende du texteDANGER VERROUILLÉ NE PAS RETIRER, PROPRIÉTÉ DE
- CUP_NON754473609986
Aperçu
- La demande augmente pour plus de possibilités clés uniques dans le verrouillage et l’étiquetage – avec les cadenas SafeKey, vous obtenez jusqu’à 700 % plus de codes clés que les cadenas de sécurité traditionnels
- La conception de verrouillage linéaire en instance de brevet permet une coupe de clé plus précise, vous donnant plus de codes de clé uniques et un fonctionnement de clé plus fluide
- Trouvez-le rapidement – les clés et les corps de serrure sont de couleur assortie pour vous aider à trouver rapidement la clé de votre serrure
- Obtenez des années d’utilisation avec le mécanisme de verrouillage à faible friction et la conception durable de la carrosserie monopièce
- Les cadenas en nylon avec manilles en acier sont légers et durables, ce qui les rend parfaits pour les applications générales de verrouillage
- Gardez-le ensemble – le cadenas est un dispositif de retenue de clé pour que vous puissiez garder votre clé et votre cadenas ensemble lorsqu’ils ne sont pas utilisés
- Les différents cadenas à clé unique sont parfaits pour démarrer ou élargir votre programme de verrouillage
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Brady Script Emulator ZPL FlyerThe Brady Script Emulator for ZPL enables seamless processing of existing ZPL label files on Brady high-performance printers without file conversion or additional software. It simplifies setup, expands material options beyond paper labels, and supports portable, benchtop, and automation printers.
View Literature
Brady Safety, Visuals and Facility ID Printers Comparison GuideThe Brady Safety, Visuals & Facility ID Printers Comparison Guide outlines industrial label, sign, and inkjet printers designed for safety identification and facility labeling. It highlights features, material compatibility, print capabilities, and production volumes to support compliant workplace marking and signage.
View Literature
Brady Pipe Marker Reference SheetThe Brady Pipe Marking Reference Sheet outlines ANSI/ASME A13.1-2023 compliant color coding, sizing, and placement requirements for pipe identification. It helps facilities clearly mark pipe contents, flow direction, and hazards to improve safety, visibility, and regulatory compliance.
View Literature
Brady Elevating Excellence FlyerThe Brady Food & Beverage Sell Sheet highlights complete safety solutions tailored for food and beverage manufacturing, including washdown-resistant labels, lockout/tagout software, ammonia labeling, and visual safety systems. These solutions support regulatory compliance, audit readiness, sanitation efficiency, and workplace safety.
View Literature
More resources
Brady Safety Services Software Brochure
Brady Safety Services includes lockout/tagout, electrical safety, pipe marking, safety software, and workplace identification solutions. The brochure covers safety services, labeling systems, equipment visuals, compliance tools, 5S solutions, and industrial safety management programs.
Brady Lockout Tagout Catalog
Brady's Lockout Tagout solutions help organizations protect workers, maintain OSHA compliance, and improve operational efficiency. Through expert services, durable devices, and LINK360 safety software, businesses can build, manage, and sustain a comprehensive energy control program.