Motion
DSG-01-3C60-D12-D-7090

YUKEN
DSG-01-3C60-D12-D-7090

Centre en tandem Sol Oper Dir D03 , 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI08226295
N° MFRDSG-01-3C60-D12-D-7090
Prix554.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-01-3C60-D12-D-7090

Centre en tandem Sol Oper Dir D03 , 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI08226295
N° MFRDSG-01-3C60-D12-D-7090

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix554.24 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSG-01-3C60-D12-D-7090 DIR. SOL DE LA VANNE.
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 100L/min (26.4gal/min)