Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur10.75
- TailleL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Cote d’impact Ansi IseaNiveau 1
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementNitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementComplet
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurHi Vis, noir, rouge
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X43EP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublureAcrylique et fibre de verre
- Matériau de la doublure/du revêtementAcrylique et fibre de verre
- Matériau de la doublureAcrylique et fibre de verre
- Numéro de catalogue du fabricant2099-L (9)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant810001791018
- MatérielAcrylique et fibre de verre, nitrile
- Gamme de produitsRig Lizard
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001791018
Aperçu
- Les doublures intérieures en molleton aident à garder les mains chaudes et isolées Le revêtement intégral en nitrile sableux offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le revêtement à double trempage complet offre une résistance aux liquides La coquille en mélange d’acrylique et de fibre de verre de calibre 13 offre une résistance aux coupures de niveau A6 ANSI/ISEA 360° L’exosquelette d’impact IR-X® avec une conception à haute flexibilité protège contre les chocs et les chocs violents; offrant aux travailleurs la protection contre les chocs de niveau 1 ANSI/ISEA 138 Poignets élastiques pour un ajustement confortable Le schéma de couleurs haute visibilité augmente la sensibilisation visuelle sur le chantier Lavable