Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon45 pi
- Poids27 lb
- Jauge de fil12 AWG
Détails
- Extrémité du cordonPrise simple
- Courant20 A
- Mot-clé de descriptionExtrémité du cordon de sortie unique
- Mécanisme d’entraînementRessort rétractable
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
Description du fabricant
BOBINE DE CORDON LS 5445 123 3A , PRISE SIMPLE
- Silencieux - Ces enrouleurs utilisent un système de verrouillage de came, ce qui les rend beaucoup plus silencieux et plus silencieux que les autres enrouleurs de leur catégorie
- Compact – Sa conception compacte les rend idéaux pour les besoins d’espace minimum
- Résistance supérieure - Une base soudée robotiquement, des supports structuraux techniques et de l'acier inoxydable 304L industriel de haute qualité se combinent pour donner à cet enrouleur une résistance et une stabilité supérieures.