Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Hauteur totale28.750 po
- Longueur totale28.750 po
- Largeur totale10.500 po
- Poids90 lb
Détails
- ApplicationAir du disjoncteur de chaussée
- Mot-clé de descriptionTuyau de 3/4 po x 50 pi
- Sortie de tuyauRaccord d’air universel
- Catalogue du fabricant
- Application de pressionAir basse pression pour disjoncteur de chaussée
- Pression nominale250 psi
- Couleur de la bobineRouge