Spécifications
Dimensions
- Longueur6 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
Détails
- Mot-clé de description3/8 NPT Entrée mâle x 3/8 NPT Sortie mâle
- Extrémité flexible 13/8 NPT Homme
- Extrémité flexible 23/8 NPT Homme
- Type de tuyauAir et eau
- Numéro CUP du fabricant699567021346
- Nom du fabricant (attribut de description)Reelcraft
- CUP_NON699567021346
- Pression de service300 psi
Aperçu
Description du fabricant
S601024-6 FLEXIBLE, 3/8 X 6FT, PVC