Motion
S601026-2
Flexible d'air/eau basse pression - 2 ft, 3/4 in DI, 3/4 NPT entrée mâle x 3/4 NPT sortie mâle, 250 psi
N° D’ARTICLE MI08228201
N° MFRS601026-2
Prix52.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible d'air/eau basse pression - 2 ft, 3/4 in DI, 3/4 NPT entrée mâle x 3/4 NPT sortie mâle, 250 psi
N° D’ARTICLE MI08228201
N° MFRS601026-2
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
Prix52.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Mot-clé de description
    3/4 NPT Entrée mâle x 3/4 NPT Sortie mâle
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Extrémité flexible 1
    3/4 NPT Homme
  • Extrémité flexible 2
    3/4 NPT Homme
  • Type de tuyau
    Air et eau
  • Numéro CUP du fabricant
    699567021353
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • CUP_NON
    699567021353
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
S601026-2 FLEXIBLE, 3/4 X 2FT, PVC

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon