Motion
S601027-30
Assemblage de tuyau d’air/eau à basse pression - 30 pi, DI 1 po, entrée mâle 3/4 NPT x sortie 1 NPT mâle, 250 psi
N° D’ARTICLE MI08228203
N° MFRS601027-30
Prix297.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau d’air/eau à basse pression - 30 pi, DI 1 po, entrée mâle 3/4 NPT x sortie 1 NPT mâle, 250 psi
N° D’ARTICLE MI08228203
N° MFRS601027-30
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
Prix297.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po

Détails

  • Mot-clé de description
    3/4 NPT Entrée mâle x Sortie 1 NPT mâle
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Extrémité flexible 1
    3/4 NPT Homme
  • Extrémité flexible 2
    1 NPT Homme
  • Type de tuyau
    Air et eau
  • Numéro CUP du fabricant
    699567023432
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • CUP_NON
    699567023432
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
S601027-30 FLEXIBLE, 1 X 30FT, PVC