Spécifications
Dimensions
- Longueur45 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.375 po
Détails
- Mot-clé de description3/4 NPT Entrée mâle x Sortie 1 NPT mâle
- Code d’harmonisation3917.39.0020
- Extrémité flexible 13/4 NPT Homme
- Extrémité flexible 21 NPT Homme
- Type de tuyauAir et eau
- Numéro CUP du fabricant699567007890
- Nom du fabricant (attribut de description)Reelcraft
- CUP_NON699567007890
- Pression de service250 psi