Spécifications
Détails
- ApplicationLivraison de produits chimiques
- Mot-clé de descriptionTuyau de 3/8 po x 50 pi
- Sortie de tuyau3/8 NPT - Homme
- Type de tuyauPVC
- Catalogue du fabricant
- Température maximale140 °F
- Application de pressionDistribution de produits chimiques à basse pression
- Pression nominale232 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir3/8 NPT - Femme
Aperçu
- Les enrouleurs de la série S sont économiques, plus légers, faciles à manipuler et répondent aux exigences d'un enrouleur de qualité industrielle de service moyen pour un fonctionnement continu
- Fabriqués en polypropylène résistant à la corrosion, des tests approfondis ont démontré qu’ils sont très résistants à la grande majorité des acides, des alcalis et des rayons UV
- La conception protège le tuyau et permet un nettoyage facile du tuyau et de l'enrouleur
- Étui en polyéthylène - Fabriqués en polypropylène résistant à la corrosion, des tests approfondis ont démontré qu’ils sont très résistants à une grande majorité d’acides, d’alcalis et de rayons UV
- Boîtier ventilé - l'enrouleur est idéal pour les applications extérieures avec et ouvertures qui permettent à l'eau de vidanger la tension externe du tuyau
- Les flexibles peuvent être facilement remplacés et retendus sans démonter l'enrouleur