Motion
TH9265 OMPBW
Enrouleur de tuyau double pour fluide hydraulique moyenne pression - Comprend un tuyau de 1/2 po x 65 pi, 2000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI08228245
N° MFRTH9265 OMPBW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau double pour fluide hydraulique moyenne pression - Comprend un tuyau de 1/2 po x 65 pi, 2000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI08228245
N° MFRTH9265 OMPBW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    65 pi
  • Poids
    155 lb

Détails

  • Application
    Fluide hydraulique
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/2 po x 65 pi
  • Position du guide de tuyau
    Bas droit
  • Sortie de tuyau
    1/2 NPT - Homme
  • Catalogue du fabricant
  • Application de pression
    Fluide hydraulique moyenne pression
  • Pression nominale
    2000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE TH9265 OMPBW, 1/2 X 65FT
  • Les enrouleurs hydrauliques de Reelcraft sont utilisés pour les applications de flexibles hydrauliques à double pression moyenne et sont idéaux pour l'utilisation de vérins hydrauliques, d'outils et d'équipement
  • Pivot à corps double à volume élevé pour une livraison maximale du produit Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale