Motion
THA7800 OMP
Enrouleur de flexible double à tension constante pour fluide hydraulique à pression moyenne - Conçu pour être utilisé avec un flexible de 1/2 po x 25 pi, 3000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT - 3/4-16 JIC - Prise mâle
N° D’ARTICLE MI08228246
N° MFRTHA7800 OMP
Prix1,126.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de flexible double à tension constante pour fluide hydraulique à pression moyenne - Conçu pour être utilisé avec un flexible de 1/2 po x 25 pi, 3000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT - 3/4-16 JIC - Prise mâle
N° D’ARTICLE MI08228246
N° MFRTHA7800 OMP
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
Prix1,126.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    25 pi

Détails

  • Application
    Fluide hydraulique
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 25 pi
  • Catalogue du fabricant
  • Application de pression
    Fluide hydraulique moyenne pression
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    3/4-16 JIC - Homme

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE THA7800 OMP, 1/2 X 25FT
  • Les enrouleurs hydrauliques de Reelcraft sont utilisés pour les applications de flexibles hydrauliques à double pression moyenne et sont idéaux pour l'utilisation de vérins hydrauliques, d'outils et d'équipement
  • Pivot à corps double à volume élevé pour une distribution maximale du produit
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale