Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.625 po
- Hauteur totale28.75 po
- Longueur totale28.75 po
- Largeur totale10.5 po
Détails
- Mot-clé de descriptionavec flexible de 3/8 po x 50 pi
- GradeGrade T
- Catalogue du fabricant
- Température maximale150 °F
- Type de carburant oxygénéAcétylène, gaz combustible, vapotage, gaz naturel, propane
- Pression nominale200 psi
- Entrée du dévidoir(2) Taille B 9/16 – 18 (M) G/D
- Sortie de bobine9/16 - 18 - Homme
- Longueur de la capacité du tuyau standard50 pi
- CUP_NON699567024491
- Sortie du tuyau de soudage(2) Taille B 9/16 – 18 (F) G/D
Aperçu
- La conception à double pivot exclusive de Reelcraft offre une carrosserie indépendante fabriquée en aluminium et revêtue d'un revêtement dur pour une résistance à l'usure
- Prévention des fuites - les joints toriques moulés spéciaux à double joint empêchent les fuites
- Les entrées pivotantes sont identifiées en permanence par des rainures usinées du côté gaz pour assurer une installation correcte
- Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
- Acier renforcé - La base en acier soudée par robot offre une résistance maximale et une qualité constante
- Capacité de qualité T - les joints et les tuyaux sont de qualité T pour une utilisation avec une variété de gaz de soudage, y compris les gaz de mammographie, de propane, naturels et de carburant