Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Hauteur totale22
- Longueur totale23
- Largeur totale9
- Poids44 lb
Détails
- ApplicationFluide d’émissions diesel basse pression
- Mot-clé de descriptionConçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 50 pi
- Catalogue du fabricant
- Application de pressionFluide d’émissions diesel basse pression
- Pression nominale500 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
- Sortie de bobine1/2 NPT - Femme
- CUP_NON699567021452
Aperçu
- Conçu pour la distribution de FED ou de fluide d’émissions diesel (AUS32, solution d’urée aqueuse)
- Boîtier à ressort étanche
- Joints toriques Viton®
- Tige en acier inoxydable 316 et Super Swivel®
- Enrouleurs fabriqués en acier au carbone de qualité industrielle ou en acier inoxydable 304L (en option)
- Ferrules de tuyau en acier inoxydable de haute qualité