Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Longueur du tuyau30 pi
- Hauteur totale23.000 po
- Longueur totale22.500 po
- Largeur totale8.000 po
- Poids50 lb
Détails
- ApplicationFluide d’émissions diesel
- Mot-clé de descriptionTuyau de 1/2 po x 30 pi
- Sortie de tuyau1/2 NPT - Homme
- Catalogue du fabricant
- Application de pressionFluide d’émissions diesel basse pression
- Pression nominale300 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
Aperçu
- Conçu pour la distribution de FED ou de fluide d’émissions diesel (AUS32, solution d’urée aqueuse)
- Boîtier à ressort étanche
- Tuyau de distribution de FED Goodyear et pare-chocs réglable inclus (sur les modèles avec tuyau)
- Joints toriques Viton®
- Tige en acier inoxydable 316 et Super Swivel®
- Enrouleurs fabriqués en acier au carbone de qualité industrielle ou en acier inoxydable 304L (en option)
- Ferrules de tuyau en acier inoxydable de haute qualité