Motion
WCH80001
Enrouleur de câble de soudage à l’arc - pour câble jusqu’à 4/0 AWG x 75 pi, 700 A
N° D’ARTICLE MI08228265
N° MFRWCH80001
Prix2,561.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de câble de soudage à l’arc - pour câble jusqu’à 4/0 AWG x 75 pi, 700 A
N° D’ARTICLE MI08228265
N° MFRWCH80001
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
Votre prix2,561.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Câble AWG et longueur
    3/0 AWG 75 pi, 4/0 AWG x 75 pi
  • Longueur du câble
    75 pi
  • Hauteur totale
    30.75 po
  • Longueur totale
    28.625 po
  • Largeur totale
    20.625 po

Détails

  • Intensité
    700 A
  • Moyenne de câble
    3/0 AWG, 4/0 AWG
  • Mot-clé de description
    pour câble jusqu'à 4/0 AWG x 75 pi
  • CUP_NON
    699567021544

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE CÂBLE WCH80001 (4/0, 700 AMP)
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants revêtus de poudre individuels offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Acier renforcé - La base en acier soudée par robot offre une résistance maximale et une qualité constante
  • Ressort d'entraînement longue durée - Le décrochage de l'arbre élimine pratiquement tout risque d'endommagement du ressort dû à l'enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Stocke le câble lorsqu’il n’est pas utilisé, éliminant ainsi les câbles de soudage emmêlés et pliés

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif