Motion
97 62 145 A

KNIPEX
97 62 145 A

Pince à sertir de 5 3/4 po pour ferrules métalliques
N° D’ARTICLE MI08228287
N° MFR97 62 145 A
Prix58.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 62 145 A

Pince à sertir de 5 3/4 po pour ferrules métalliques
N° D’ARTICLE MI08228287
N° MFR97 62 145 A
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
Prix58.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    5 15/16 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    5 3/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0.406 lb
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    5 15/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 15/16 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4 po.
  • Poids de l’outil
    0.375 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/16 po.
  • Poids
    0.375
  • Largeur
    2 1/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à sertir pour ferrules métalliques
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Style de poignée
    Prise confortable
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221016005
  • Matériel
    Acier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
97 62 145A COUTURES DE SERTISSAGE
  • Pince à sertir pour manchons d’extrémité (ferrules).
  • Capacité - 0.25 à 2.5 mm2 et 24 à 14 AWG.
  • Sertissage dans des matrices trapézoïdales marquées pour des connexions serrées entre le manchon et le conducteur.
  • 4 positions de sertissage.
  • Acier électrique au vanadium; forgé, durci à l’huile.
  • Tête polie.
  • Poignées avec couvercles multicomposants.