Motion
98 62 01

KNIPEX
98 62 01

Plastique à bec long 7 po isolé Pliers-1000V
N° D’ARTICLE MI08228288
N° MFR98 62 01
Prix56.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 62 01

Plastique à bec long 7 po isolé Pliers-1000V
N° D’ARTICLE MI08228288
N° MFR98 62 01
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
Prix56.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7 po.
  • Poids
    0.295

Détails

  • Style de poignée
    1000V Isolé
  • Code d’harmonisation
    3926.90.9996
  • Numéro CUP du fabricant
    843221019600
  • Matériel
    Plastique renforcé de fibre de verre
  • CUP_NON
    843221019600

Aperçu

Description du fabricant
PINCE ISOLANTE À BEC PLAT 98 62 01
  • Pour l’assemblage du compteur et le blocage du compteur.
  • Fabriqué en plastique renforcé de fibre de verre.
  • Entièrement isolé pour réduire le risque de court-circuit.
  • Les poignées ont un plastique souple pour une meilleure prise.
  • Excellent pour une utilisation dans des environnements chimiquement agressifs.
  • Classe C; plage d’utilisation jusqu’à -40°C/-40°F.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif