Motion
SBO210-0.5E1/663U-210AK

HYDAC CORP
SBO210-0.5E1/663U-210AK

Accumulateur à membrane 3041899 - Capacité de 0.132 gal, 3000 psi max, 1/2 BSPP, orifice de gaz M 28 x 1.5 , matériau de membrane ECO (Hydrin), connexion filetée, 4.13 po de diamètre de coquille, acier au carbone - matériau de coquille basse température
N° D’ARTICLE MI08228509
N° MFRSBO210-0.5E1/663U-210AK
Prix374.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
SBO210-0.5E1/663U-210AK

Accumulateur à membrane 3041899 - Capacité de 0.132 gal, 3000 psi max, 1/2 BSPP, orifice de gaz M 28 x 1.5 , matériau de membrane ECO (Hydrin), connexion filetée, 4.13 po de diamètre de coquille, acier au carbone - matériau de coquille basse température
N° D’ARTICLE MI08228509
N° MFRSBO210-0.5E1/663U-210AK
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
Prix374.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    3.7 lb
  • Orifice produit
    1/2 BSPP
  • Hauteur totale
    6.15 po
  • Diamètre de la coquille
    4.13 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    0.132 gal (É.-U.)
  • Détails supplémentaires
    Les accumulateurs à membrane sont une option économique pour de nombreuses fonctions impliquant le stockage d’énergie, l’absorption des chocs ou l’amortissement des pulsations dans un système hydraulique ou liquide.
  • Certification du pays
    Italie
  • Matériau de la membrane
    ECO (Hydrine)
  • Matériau de l'orifice produit
    Acier au carbone à basse température
  • Port de gaz
    M 28 x 1.5
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température maximale
    250 ̊F
  • Moyen
    Huiles minérales;Eau
  • Position de montage
    Tout angle
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Rapport de pression
    8:1
  • Réparable
    Non réparable
  • Série
    SBO 210
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone - basse température
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
SBO210-0.5E1/663U-210AK

Vous pourriez également aimer