Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur92 mm
- Cercle de boulonnage Diamètre14 mm
- Alésage Diamètre35 mm
- Longueur totale Diamètre117 mm
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC207
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementBalle