Motion
RFN 4073-105
Disque rétractable sans clé - DI 105 mm, DI 150 mm, LTB 22 mm
N° D’ARTICLE MI08232231
N° MFRRFN 4073-105
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé - DI 105 mm, DI 150 mm, LTB 22 mm
N° D’ARTICLE MI08232231
N° MFRRFN 4073-105

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Length Through Bore  
    22 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Longueur totale
    32 mm

Details

  • Page de produit du fabricant
  • Couple maximum transmis
    3000 Nm

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4073 105
  • Gamme illimitée d’applications, les raccords de disque rétractable RINGFEDER® conviennent pour fixer tous les types de moyeux sur les arbres et les essieux
  • Remplacement des rétracteurs traditionnels, des clavettes et des raccords polygonaux, des arbres cannelés
  • La gamme de la série Mini a une conception très compacte avec de faibles valeurs d’inertie
  • Convient aux charges statiques, dynamiques et d’impact
  • Bague intérieure fendue, basses forces et pressions sur le moyeu et l’arbre
  • Fabrication simplifiée seulement; les diamètres d’arbre et d’alésage avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis
  • Le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de tout ajustement
  • Montage facile sans marches, rainures, cannelures, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle sur l’arbre
  • Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées avec des outils standard
  • Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis
  • Retrait facile après le desserrage des vis verrouillées, le disque rétractable RINGFEDER® se relâchera automatiquement et le moyeu se déplacera librement sur l’arbre
  • Faible sensibilité à la contamination lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent l’infiltration de saleté et d’humidité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté