Motion
37128-4194
Joint d’étanchéité facial HOCHDRUCK® – Style 3128 , noir, graphite, de marque, 0.063 po d’épaisseur, 4 trous de boulon, pour brides de tuyau de 2-1/2 po, ASME B16.5 classe 150
N° D’ARTICLE MI08232562
N° MFR37128-4194
Prix41.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité facial HOCHDRUCK® – Style 3128 , noir, graphite, de marque, 0.063 po d’épaisseur, 4 trous de boulon, pour brides de tuyau de 2-1/2 po, ASME B16.5 classe 150
N° D’ARTICLE MI08232562
N° MFR37128-4194
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
Votre prix41.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    5.500 po
  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    7.000 po
  • Épaisseur globale
    0.063 po
  • Épaisseur
    0.063 po

Détails

  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Graphite
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 150
  • Type de joint
    Visage complet
  • Code d’harmonisation
    6815100000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074188371
  • Matériel
    Graphite
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -400 °F
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    138 bars
  • Pression max. (PSI)
    2000 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    Fibre comprimée
  • Style
    3128

Aperçu

Description du fabricant
3128 FF GASKET 2.875"ID 7.000"OD
  • Excellente résistance
  • Le flocon de graphite exfolié pur excelle dans des conditions extrêmes, résiste à la chaleur, à la pression et aux produits chimiques agressifs
  • Sécurité incendie éprouvée Fiable
  • Scelle facilement sous une charge de boulon modérée, offre une rétention de couple supérieure
  • Conserve la stabilité dimensionnelle à des températures élevées
  • Scelle hermétiquement même pendant les fluctuations de pression

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif