Motion
CD55B32-40
C(D)55, Cylindre compact Norme ISO (ISO 21287)
N° D’ARTICLE MI08234828
N° MFRCD55B32-40
Prix75.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C(D)55, Cylindre compact Norme ISO (ISO 21287)
N° D’ARTICLE MI08234828
N° MFRCD55B32-40
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
Prix75.87 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Instructions d’installation
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    C55

Aperçu

Description du fabricant
CD55B32-40
  • Conforme à la norme ISO 21287
  • Tailles d’alésage de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm
  • Large plage de course de 5 mm à 150 mm
  • La construction est similaire à la spécification actuelle de résistance à la charge latérale CQ2
  • La construction à anneau élastique permet un entretien facile et plus rapide
  • Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur l’un des quatre côtés du tube du cylindre

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon