Motion
18AX04228SFBE

ALBION INDUSTRIES
18AX04228SFBE

4 X 2 ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 800LBS
N° D’ARTICLE MI08241059
N° MFR18AX04228SFBE
Prix198.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
18AX04228SFBE

4 X 2 ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 800LBS
N° D’ARTICLE MI08241059
N° MFR18AX04228SFBE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix198.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    5-5/8 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Couleur de base
    GRIS
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18AX04228SFBE
  • Couleur de la bande de roulement
    ROUGE
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION

Aperçu

Description du fabricant
18AX04228SFBE 4X2 POL URA ROULETTE À CLIQUET
  • Sans entretien et ergonomique
  • Plaque supérieure froide et base de fourche formées à partir d’une plaque d’acier de 1/4 po
  • La base de la fourche est entaillée pour un verrou pivotant à 4 positions installable en usine ou sur site
  • Le roulement à billes scellé avec précision élimine le besoin d’entretien de routine
  • Pieds en acier de 1/4 po, formés pour augmenter la résistance et soudés à l’intérieur et à l’extérieur de la base de la fourche (pivotant seulement)
  • Essieu solide de 1/2 po de diamètre avec contre-écrou
  • Lubrification inutile grâce à une section pivotante sans entretien et une conception de roulement de roue
  • Toutes les pièces sauf la roue sont plaquées zinc
  • Applications : chariots de cueillette, chariots de remorquage légers, chariots JIT, AGV et applications de ligne de remorquage
  • Fabricant : Colson Caster