Motion
1218626

SICK INC
1218626

1218626
N° D’ARTICLE MI08241096
N° MFR1218626
Prix549.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SICK INC
1218626

1218626
N° D’ARTICLE MI08241096
N° MFR1218626
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
Prix549.07 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Facilité d'utilisation et fonctionnement uniforme grâce à l'affichage de qualité optique sur le boîtier ou commodément via IO-Link • Simplification lors de l'alignement du faisceau lumineux sur le réflecteur, le récepteur ou un objet grâce au point lumineux très visible de la DEL PinPoint combinée à l’affichage optique à DEL • Le capteur intelligent accélère les processus de la machine, plus efficace et transparent, et permet une maintenance prédictive • Équipé de nouvelles technologies telles que TwinEye, LineSpot, ClearSens, et OptoFilter pour une détection fiable des objets • Peut être ajusté rapidement et facilement grâce au concept de fonctionnement et d’affichage BluePilot • Mode de commutation clair/foncé • Fabricant : Capteurs SICK
  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
1218626 W16 1000MM CAPTEUR PHOTOÉLECTRIQUE 4-PIN
  • Facilité d'utilisation et fonctionnement uniforme grâce à l'affichage de qualité optique sur le boîtier ou commodément via IO-Link
  • Simplification lors de l’alignement du faisceau lumineux avec le réflecteur, le récepteur ou un objet grâce au point lumineux très visible de la DEL PinPoint combinée à un affichage optique à DEL
  • Le capteur intelligent rend les processus de la machine plus rapides, plus efficaces et plus transparents, et permet une maintenance prédictive
  • Équipé de nouvelles technologies telles que TwinEye, LineSpot, ClearSens et OptoFilter pour une détection fiable des objets
  • Peut être ajusté rapidement et facilement grâce au concept de fonctionnement et d’affichage BluePilot
  • Mode de commutation clair/foncé
  • Fabricant : Capteurs SICK