Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre4.0000 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifNon tissé
- CouleurOrange
- GradeTrès grossière
- Type de montageTR Plus
- CUP_NON66623331054
Aperçu
- Le grain de céramique gonflant coupe deux fois plus vite que les disques concurrents, laisse une surface parfaitement propre et assure une excellente adhérence dans les processus ultérieurs tels que le revêtement, la peinture et le soudage
- Le matériau Rapid Strip offre une combinaison unique de performance agressive, de longue durée de vie et d’une finition améliorée
- Construction en toile ouverte pour un chargement minimal
- Le grain très grossier est idéal pour enlever les revêtements sur une variété de substrats tels que le bois, le métal et les plastiques
- Fabricant : Norton (Saint-Gobain)