Motion
QT0390100
Krylon® Peinture en aérosol – blanc APWA, taille de contenant de 22 oz, eau, extérieur, intérieur, portée de couverture de 864 pi, temps de séchage de 10 min
N° D’ARTICLE MI08242004
N° MFRQT0390100
Prix9.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture en aérosol – blanc APWA, taille de contenant de 22 oz, eau, extérieur, intérieur, portée de couverture de 864 pi, temps de séchage de 10 min
N° D’ARTICLE MI08242004
N° MFRQT0390100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    22 oz
  • Plage de couverture
    864 LFT
  • Poids
    1.79 lb
  • Boîtier de poids
    21.456 lb
  • Poids de chaque
    1.788 lb

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Blanc APWA
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Temps de séchage
    10 min
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Code d’harmonisation
    3209900000
  • Numéro CUP du fabricant
    "ERREUR :#S.O."
  • Quantité du colis
    12
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • CUP_NON
    075577014095

Aperçu

Description du fabricant
QT0390100 APWA BLANC
  • Fournit 22 oz de peinture 29 % de plus que le contenant de 17 oz
  • Soupape en une passe pour des marques audacieuses, brillantes et visibles
  • Le capuchon avec poignée pour gants de travail est doté d’une ouverture 5 % plus large pour s’adapter facilement aux gants de travail