Motion
QT0370000
Krylon® Peinture en aérosol – Orange fluorescent, Taille du contenant de 22 oz, Eau, Extérieur, Intérieur, Fini fluorescent, Plage de couverture de 864 LFT, Temps de séchage de 10 min
N° D’ARTICLE MI08242010
N° MFRQT0370000
Prix12.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture en aérosol – Orange fluorescent, Taille du contenant de 22 oz, Eau, Extérieur, Intérieur, Fini fluorescent, Plage de couverture de 864 LFT, Temps de séchage de 10 min
N° D’ARTICLE MI08242010
N° MFRQT0370000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    22 oz
  • Plage de couverture
    864 LFT
  • Poids
    1.79 lb
  • Boîtier de poids
    21.456 lb
  • Poids de chaque
    1.788 lb

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Orange fluorescent
  • Famille de couleurs
    Orange
  • Temps de séchage
    10 min
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    Flourescent
  • Code d’harmonisation
    3209100000
  • Numéro CUP du fabricant
    "ERREUR :#S.O."
  • Quantité du colis
    12
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • CUP_NON
    075577013982

Aperçu

Description du fabricant
QT0370000 ORANGE FLUORESCENT
  • Fournit 22 oz de peinture 29 % de plus que le contenant de 17 oz
  • Soupape en une passe pour des marques audacieuses, brillantes et visibles
  • Le capuchon avec poignée pour gants de travail est doté d’une ouverture 5 % plus large pour s’adapter facilement aux gants de travail