Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur22 oz
- Plage de couverture864 LFT
- Poids1.79 lb
- Boîtier de poids21.456 lb
- Poids de chaque1.788 lb
Détails
- CouleurRouge fluorescent
- Famille de couleursRouge
- Temps de séchage10 min
- ExpositionExtérieur, intérieur
- FinitionFlourescent
- Code d’harmonisation3209100000
- Numéro CUP du fabricant"ERREUR :#S.O."
- Quantité du colis12
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
Aperçu
- Fournit 22 oz de peinture 29 % de plus que le contenant de 17 oz
- Soupape en une passe pour des marques audacieuses, brillantes et visibles
- Le capuchon avec poignée pour gants de travail est doté d’une ouverture 5 % plus large pour s’adapter facilement aux gants de travail