Motion
QT0372200
Krylon® Peinture en aérosol – Bleu fluorescent, Taille du contenant de 22 oz, Extérieur, Intérieur, Fini fluorescent, Plage de couverture de 864 LFT, Temps de séchage de 3 min
N° D’ARTICLE MI08242025
N° MFRQT0372200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture en aérosol – Bleu fluorescent, Taille du contenant de 22 oz, Extérieur, Intérieur, Fini fluorescent, Plage de couverture de 864 LFT, Temps de séchage de 3 min
N° D’ARTICLE MI08242025
N° MFRQT0372200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    22 oz
  • Plage de couverture
    864 LFT
  • Poids
    1.79 lb
  • Boîtier de poids
    21.456 lb
  • Poids de chaque
    1.788 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu fluorescent
  • Famille de couleurs
    Bleu
  • Temps de séchage
    3 min
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    Flourescent
  • Code d’harmonisation
    3208100000
  • Numéro CUP du fabricant
    "ERREUR :#S.O."
  • Quantité du colis
    12
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.

Aperçu

Description du fabricant
QT0372200 BLEU FLUORESCENT
  • Fournit 22 oz de peinture 29 % de plus que le contenant de 17 oz
  • Soupape en une passe pour des marques audacieuses, brillantes et visibles
  • Le capuchon avec poignée pour gants de travail est doté d’une ouverture 5 % plus large pour s’adapter facilement aux gants de travail

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif