Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure2.48 po
- Taille du tableau de bord-6
- Hauteur0.38 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Longueur du tuyau250.00 pi
- Poids du tuyau62.50 lb
- Diamètre intérieur0.38 po
- Longueur250.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.69 po
- Diamètre extérieur0.69 po
- Longueur totale250.00 pi
- Poids global62.50 lb
- Épaisseur du mur0.27 po
- Poids62.50 lb
- Largeur0.38 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationSystèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
- DemandesSystèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
- Pression d’éclatement13600 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesTTC
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleMélange PVC/nitrile
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH663
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Style de ligne de superpositionRuban de transfert
- Numéro de catalogue du fabricantGH663-6R250
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale126 °C
- Pression maximale3400 psi
- Pression de fonctionnement maximale3400 psi
- Température maximale126 °C
- Pression de service maximale3400 psi
- Température de fonctionnement min.-46 °C
- Température minimale-46 °C
- Numéro NMFC70
- Pression nominale3400 psi
- Normes respectéesSAE 100R1AT Type S|ISO 1436-1 Type 1SN|EN853 1SN|Approuvé MSHA|DNV|USCG
- Matériau du tubeNitrile
- Matériaux du tubeNitrile
- Pression de service3400 psi
- Température de fonctionnement max.126 °C
- Température de travail min.-46 °C
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau