Motion
495TFX01G7S5SA

NSK CORP, BEARING DIV
495TFX01G7S5SA

NSK 495TFX01G7S5SA 45 mm diam. Alésage, 495.3 mm DE, 169.44 mm W
N° D’ARTICLE MI08244718
N° MFR495TFX01G7S5SA
Prix59,484.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
495TFX01G7S5SA

NSK 495TFX01G7S5SA 45 mm diam. Alésage, 495.3 mm DE, 169.44 mm W
N° D’ARTICLE MI08244718
N° MFR495TFX01G7S5SA
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
Prix59,484.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7717 po
  • Diamètre extérieur
    19.5000 po
  • Longueur totale
    495.3 mm
  • Largeur totale
    6.6709 po

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176974878
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176974878

Aperçu

Description du fabricant
495TFX01G7S5SA BROSSE MINCE BRG