Motion
53076 COURROIE EN TISSU 302D  1/4X24  P320 3MID  7100204562, UPC 00068060530769

3M
53076 CLOTH BELT 302D 1/4X24 P320 3MID 7100204562, UPC 00068060530769

Courroie en tissu 3M™ 302D, 1/4 po x 24 po, P320 de poids J, sans patinage, Single-Flex, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI08251365
N° MFR53076 CLOTH BELT 302D 1/4X24 P320 3MID 7100204562, UPC 00068060530769
Prix2.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
53076 CLOTH BELT 302D 1/4X24 P320 3MID 7100204562, UPC 00068060530769

Courroie en tissu 3M™ 302D, 1/4 po x 24 po, P320 de poids J, sans patinage, Single-Flex, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI08251365
N° MFR53076 CLOTH BELT 302D 1/4X24 P320 3MID 7100204562, UPC 00068060530769
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
Prix2.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00068060530769
  • CUP_NON
    00068060530769

Aperçu

Description du fabricant
53076 COURROIE EN TISSU 302D 1/4X24 P320
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur la plupart des métaux
  • L’endos en tissu flexible offre une conformabilité idéale pour le mélange et la finition des contours et des pièces complexes
  • La construction à couche ouverte aide à évacuer la poussière de ponçage de la courroie pour une coupe plus agressive et une durée de vie de l’abrasif plus longue, ce qui signifie une plus grande productivité
  • Convient aux applications de travail des métaux à sec
  • La courroie liée à la résine maximise la durée de vie de l’abrasif
  • Conçu pour être utilisé sur les meuleuses de support, les outils de courroie porte-lime et les moteurs de paillasse