Motion
H 1-3/16

SHUSTER CORP
H 1-3/16

Bague conique fendue - Bague H, 1-3/16 po de diamètre, 2.5000 po de diamètre extérieur liq., 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08251574
N° MFRH 1-3/16
Prix18.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
H 1-3/16

Bague conique fendue - Bague H, 1-3/16 po de diamètre, 2.5000 po de diamètre extérieur liq., 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08251574
N° MFRH 1-3/16

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    1.625 po
  • Longueur du baril
    1.000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Taille de la bague
    H
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.5000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Longueur de vis
    0.750 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    95 po

Aperçu

Description du fabricant
H 1-3/16 BAGUE DE FERMETURE FENDUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer