Spécifications
Dimensions
- Grand diamètre de baril Fin1.938 po
- Longueur du baril1.531 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.438 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Taille de la bagueP1
- Bride extérieure Diamètre3.0000 po
- Bride Épaisseur0.4130 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.9375 po
- Longueur de vis1.000 po
- Taille du filetage5/16-18 po
- Poids1.34 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- ComprendBoulons et rondelles
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis192 po