Motion
P2 1-3/8

SHUSTER CORP
P2 1-3/8

Bague conique fendue - Bague P2 , 1-3/8 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08251593
N° MFRP2 1-3/8
Prix35.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
P2 1-3/8

Bague conique fendue - Bague P2 , 1-3/8 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08251593
N° MFRP2 1-3/8

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    1.938 po
  • Longueur du baril
    2.531 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.438 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Taille de la bague
    P2
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4130 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.9375 po
  • Longueur de vis
    1.000 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po
  • Poids
    1.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    192 po

Aperçu

Description du fabricant
P2 1-3/8 BAGUE DE FERMETURE FENDUE