Spécifications
Dimensions
- Grand diamètre de baril Fin2.875 po
- Longueur du baril1.969 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.375 po
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Taille de la bagueQ1
- Bride extérieure Diamètre4.1250 po
- Bride Épaisseur0.5310 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.5000 po
- Longueur de vis1.250 po
- Taille du filetage3/8-16 po
- Poids2.62 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- ComprendBoulons, rondelles et clé en stock
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis348 po