Spécifications
Dimensions
- Barrel Diameter Large End2.875 po
- Longueur du baril2.969 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.375 po
- Bore Diameter1-11/16 po
- Taille de la bagueQ2
- Flange Outside Diameter4.1250 po
- Flange Thickness0.5310 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Length Through Bore3.5000 po
- Longueur de vis1.250 po
- Taille du filetage3/8-16 po
- Poids4.65 lb
Details
- Type d’alésageAlésage fini
- ComprendBoulons et rondelles
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis348 po
Aperçu
Description du fabricant
Q2 1-11/16 BAGUE DE FERMETURE FENDUE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité